Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176219 Socket Cap Screw, Standard, M4 x 0.70 Thread Size, 50 Inch Length, 25Pk | AE3AYP 5AHN4

METRIC BLUE UST176219 Hylseskrue, standard, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 50 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE3AYP Modell: UST176219Kryssref: 5AHN4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

152NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.7mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet50mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1101 psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176219 Hylseskrue, standard, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 50 tommers lengde, 25pk
152NOK /pakke