Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ TRS3/10R Tidsforsinkelsessikring, 600V, 0.3A, Klasse RK5, 1 Pol | AG8WRB

MERSEN FERRAZ TRS3/10R tidsforsinkelsessikring, 600V, 0.3A, klasse RK5, 1 pol

På lager
Vare: AG8WRB Modell: TRS3/10R
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelse
AC-spenningsvurdering600V
amps0.3A
Body MaterialPolyTube
Karakter0.3A
Diameter0.81 "
RammetypeTRS
Frekvens50 / 60 Hz
SikringsklasseKlasse RK5
Lengde5"
MonteringKlipp
Antall poler1
SpeedTidsforsinkelse
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0616
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.06

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterDiameterSakLengdePris
MERSEN FERRAZ TRS110R Sikring, Tidsforsinkelse, 110 A, 600V AC | AG8WQW TRS110R110A--Sikring-1 299 NOK
MERSEN FERRAZ TRS125R Tidsforsinkelsessikring, 600VAC, 125A, 1 Pol | AG8WQX TRS125R125A125A1.81 "Sikring9.63 "1 051 NOK
MERSEN FERRAZ TRS12R Sikring, Tidsforsinkelse, 12 A, 600V AC | AG8WQY TRS12R12A--Sikring-155NOK
MERSEN FERRAZ TRS15/100R Tidsforsinkelsessikring, 600V, 0.15A, Klasse RK5, 1 Pol | AG8WQZ TRS15/100R0.15A0.15A0.81 "Tidsforsinkelse5"167NOK
MERSEN FERRAZ TRS150R Sikring, Tidsforsinkelse, 150 A, 600V AC | AG8WRA TRS150R150A--Sikring-1 820 NOK
MERSEN FERRAZ TRS300R Sikring, Tidsforsinkelse, 300 A, 600V AC | AG8WRC TRS300R300A--Sikring-2 164 NOK
MERSEN FERRAZ TRS3-2/10R Sikring, Tidsforsinkelse, 3.2 A, 600V AC | AG8WRD TRS3-2/10R3.2A--Sikring-167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ TRS3/10R tidsforsinkelsessikring, 600V, 0.3A, klasse RK5, 1 pol
189NOK / enhet