Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ TR450R Tidsforsinkelsessikring, 250V, 450A, Klasse RK5, 1 Pol | AG8WNR

MERSEN FERRAZ TR450R tidsforsinkelsessikring, 250V, 450A, klasse RK5, 1 pol

På lager
Vare: AG8WNR Modell: TR450R
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
2 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelse
AC-spenningsvurdering250V
amps450A
Body MaterialPolyTube
Karakter450A
Diameter2.56 "
RammetypeTR
Frekvens50 / 60 Hz
SikringsklasseKlasse RK5
Lengde10.38 "
MonteringKlipp
Antall poler1
SpeedTidsforsinkelse
Spenning250V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.386
Skipets høyde (cm)27.46
Skipets lengde (cm)6.65
Skipets bredde (cm)6.65

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterDiameterSakLengdePris
MERSEN FERRAZ TR110R Tidsforsinkelsessikring, 250VAC, 110A, 1 Pol | AG8WMZ TR110R110A--Sikring-658NOK
MERSEN FERRAZ TR125R Sikring, 125 A, 250V AC | AG8WNA TR125R125A--Sikring-634NOK
MERSEN FERRAZ TR12R Sikring, 12 A, 250V AC | AG8WNB TR12R12A--Sikring-79NOK
MERSEN FERRAZ TR15/100R Tidsforsinkelsessikring, 250V, 0.15A, Klasse RK5, 1 Pol | AG8WNC TR15 / 100R0.15A0.15A0.56 "Tidsforsinkelse2"104NOK
MERSEN FERRAZ TR150R Sikring, 150 A, 250V AC | AG8WND TR150R150A--Sikring-634NOK
MERSEN FERRAZ TR3/10R Tidsforsinkelsessikring, 250V, 0.3A, Klasse RK5, 1 Pol | AG8WNE TR3 / 10R0.3A0.3A0.56 "Tidsforsinkelse2"97NOK
MERSEN FERRAZ TR300R Sikring, 300 A, 250V AC | AG8WNF TR300R300A--Sikring-1 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ TR450R tidsforsinkelsessikring, 250V, 450A, klasse RK5, 1 pol
2 005 NOK / enhet