MERSEN FERRAZ STP480D07M Overspenningsvernenhet, pluggbar, 480V, 75kA, 3-polet | CH6BRQ

MERSEN FERRAZ STP480D07M Surge Protection Device, Plugable, 480V, 75kA, 3 Pole

Vare: CH6BRQ Modell: STP480D07M

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde2.81 "
Housing MaterialPolyetylentereftalat
Lengde4.19 "
Antall poler3 pol
Nominell dreiemoment35.4 lbs.in.
Bredde2.07 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHousing MaterialSakLengdeAntall polerBreddePris
MERSEN FERRAZ SP07U175 Overspenningsvernenhetsplugg, 175V, 75kA | CH6BNR SP07U1751.77 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern1.85 "1 pol0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U275 Overspenningsvernenhetsplugg, 275V, 75kA | CH6BNT SP07U2751.77 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern1.85 "1 pol0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U320 Overspenningsvernenhetsplugg, 320V, 75kA | CH6BNU SP07U3201.77 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern1.85 "1 pol0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U420 Overspenningsvernenhetsplugg, 420V, 75kA | CH6BNV SP07U4201.77 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern1.85 "1 pol0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U550 Overspenningsvernenhetsplugg, 550V, 75kA | CH6BNW SP07U5501.77 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern1.85 "1 pol0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ST1000PV Overspenningsvernenhet, 1000V, 50kA, 3-polet | CH6BNX ST1000PV2.7 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern3.58 "3 pol2.1 "3 419 NOK
RFQ
MERSEN FERRAZ ST1000PVM Overspenningsvernenhet, 1000V, 50kA, 3-polet | CH6BNY ST1000PVM2.7 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern3.58 "3 pol2.1 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ STP480D07M Surge Protection Device, Plugable, 480V, 75kA, 3 Pole