Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ MPDB69122 Distribution Block, Standard, 600V, 620A, 1 Pole | AF8ECU 25CC39

MERSEN FERRAZ MPDB69122 distribusjonsblokk, standard, 600V, 620A, 1 pol

På lager
Vare: AF8ECU Modell: MPDB69122Kryssreferanse: 25CC39

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
AC-spenningsvurdering1000V
Body MaterialGFPC
Dybde3.55 "
Høyde3.55 "
Lengde5.7 "
Maks. Forsterker620
Antall poler2
Primær ledningsrekkevidde6 AWG til 350 MCM
Sekundær tilkobling / pol2
Sekundært ledningsområde (AWG)6 AWG til 350 MCM
Spenningsverdier600 VAC/DC
Bredde5.32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.729
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)14.45
HS kode8536904000

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (2)
    • Power Distribution Block Design (åpen)

Produktvarianter

ProduktModellSekundært ledningsområde (AWG)DybdeHøydeBreddeSakLengdeMaks. ForsterkerAntall polerPris
MERSEN FERRAZ MPDBC6263 distribusjonsblokkdeksel, plast, 1 pol | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "Distribusjonsblokkdeksel5.7 "--61NOK
MERSEN FERRAZ MPDBC6667 distribusjonsblokkdeksel, plast, 1 pol | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "Distribusjonsblokkdeksel5.7 "--101NOK
MERSEN FERRAZ MPDB63101 distribusjonsblokk, standard, 600V, 85A, 1 pol | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114 til 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Kraftfordelingsblokk3.08 "851121NOK
MERSEN FERRAZ MPDB63131 distribusjonsblokk, standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114 til 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Kraftfordelingsblokk3.08 "1751260NOK
MERSEN FERRAZ MPDB63132 distribusjonsblokk, standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214 til 4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Kraftfordelingsblokk3.08 "1752447NOK
MERSEN FERRAZ MPDB63133 distribusjonsblokk, standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBL 25CC07 MPDB6313314 til 4 AWG2.81 "2.81 "2.91 "Kraftfordelingsblokk3.08 "1753570NOK
MERSEN FERRAZ MPDB63151 distribusjonsblokk, standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBM 25CC08 MPDB6315114 til 2/0 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Kraftfordelingsblokk3.08 "1751249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB69122 distribusjonsblokk, standard, 600V, 620A, 1 pol
1 938 NOK / enhet