MERSEN FERRAZ FEC-11-11 Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse CC, 1 Pol, 11-11 Crimp | CH4XHK

MERSEN FERRAZ FEC-11-11 sikringssokkel, 600V, 30A, klasse CC, 1 pol, 11-11 krympe

Vare: CH4XHK Modell: FEC-11-11

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsbase
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialpolyetylen
Karakter30A
SikringsklasseKlasse CC
Høyde1"
Lengde4.3 "
Maks. Sikringsvurdering30A
Antall poler1
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)11.76
Skipets bredde (cm)5.41

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
MERSEN FERRAZ FEC-11-11-BA Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse CC, 1 Pol, 11-11 Breakaway Crimp | CH4XHL FEC-11-11-BA5.8 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ FEC-11-21 Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse CC, 1 Pol, 11-21 Crimp | CH4XHM FEC-11-214.3 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ FEC-11-21-BA Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse CC, 1 Pol, 11-21 Breakaway Crimp | CH4XHN FEC-11-21-BA5.8 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ FEC-11-91 Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse CC, 1-polet, 11-91 Crimp/Dobbelsettskrue | CH4XHP FEC-11-914.3 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ FEC-11-91-BA Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse CC, 1 Pol, 11-91 Breakaway Crimp/Double Sett Skrue | CH4XHQ FEC-11-91-BA5.8 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ FEC-21-21 Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse CC, 1 Pol, 21-21 Crimp | CH4XHR FEC-21-214.3 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ FEC-21-21-BA Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse CC, 1 Pol, 21-21 Breakaway Crimp | CH4XHT FEC-21-21-BA5.8 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ FEC-11-11 sikringssokkel, 600V, 30A, klasse CC, 1 pol, 11-11 krympe