Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ ATDR6-1/4 Sikring Atdr 6.25 Amp 600vac 1p | AG8LVU

MERSEN FERRAZ ATDR6-1/4 Sikring Atdr 6.25 Amp 600vac 1p

På lager
Vare: AG8LVU Modell: ATDR6-1/4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
amps6.25A
RammetypeATDR
Antall poler1
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterSakPris
MERSEN FERRAZ ATDR1 Tidsforsinkelsessikring, 600VAC/300 VDC, 1A, Klasse CC, 1 Pol | AG8LUP ATDR11A1ATidsforsinkelse137NOK
MERSEN FERRAZ ATDR1/2 Tidsforsinkelsessikring, 600V, Klasse CC, 1 Pol | AG8LUQ ATDR1 / 20.5A-Tidsforsinkelse236NOK
MERSEN FERRAZ ATDR1/4 Sikring Atdr 0.25 Amp 600vac 1p | AG8LUR ATDR1 / 40.25A-Sikring236NOK
MERSEN FERRAZ ATDR10 Sikring Atdr 10 Amp 600vac 1p | AG8LUT ATDR1010A-Sikring137NOK
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/2 Sikring Atdr 1.5 Amp 600vac 1p | AG8LUU ATDR1-1 / 21.5A-Sikring137NOK
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/4 Sikring Atdr 1.25 Amp 600vac 1p | AG8LUV ATDR1-1 / 41.25A-Sikring137NOK
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/8 Sikring Atdr 1.125 Amp 600vac 1p | AG8LUW ATDR1-1 / 81.125A-Sikring137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ ATDR6-1/4 Sikring Atdr 6.25 Amp 600vac 1p
137NOK / enhet