Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ A50QS150-4 Halvledersikring, høyhastighets, 500V 150A, aR-klasse, Type 4 | CH4UZH

MERSEN FERRAZ A50QS150-4 halvledersikring, høyhastighets, 500V 150A, aR-klasse, type 4

På lager
Vare: CH4UZH Modell: A50QS150-4
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
1 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering500V
Body MaterialGlassfiber
KroppstypeBolt-på
Karakter150A
DC-spenningsvurdering500V DC
Diameter1 1 / 4 "
Elementenslig
Sikring Dia.1 1 / 4 "
Sikringslengde3 5 / 8 "
Avbryt vurdering200kA ved 500V AC, 87kA ved 500V DC
Lengde3 5 / 8 "
MonteringBoltet
SpeedRaskt skuespill
Visuell indikasjonIkke indikerende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)3.1

Produktdetaljer:

Mersen Ferraz A50QS150-4 halvledersikring brukes i elektriske systemer for å beskytte sensitive halvlederenheter mot overstrømsforhold. Det sikrer sikker og pålitelig drift av elektronisk utstyr. Denne høyhastighetssikringen har en nominell spenning på 500VAC og 500VDC med en ampere på 150A. Denne RoHS-kompatible sikringen tilbyr høyhastighetskarakteristikk og boltet montering for effektiv beskyttelse. Den har tinnbelagte messingbladterminaler for sikre tilkoblinger og GMG-konstruksjon for økt holdbarhet og motstand.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er ampereverdien til Mersen Ferraz A50QS150-4-sikringen?

A. Strømstyrken på denne sikringen er 150A.

Q. Hvordan vedlikeholder jeg denne sikringen?

A.

  • Inspiser regelmessig for skade eller overoppheting.
  • Hold sikringen og området rent.
  • Oppretthold riktige miljøforhold.
  • Sørg for sikker og tett montering.
  • Sjekk bladterminalene for stabilitet.
  • Skift ut skadede eller utløste sikringer umiddelbart.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre halvledersikringer med høyere strømstyrke?

A. Ja, kunder som leter etter Mersen Ferraz halvledersikringer med høyere strømklassifisering kan velge A50QS175-4IL, A50QS200-4 og A50QS225-4IL halvledersikringer med strømstyrker på henholdsvis 175, 200 og 225A.

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKarakterDiameterLengdeMonteringSpeedPris
MERSEN FERRAZ A50QS1000-4 Halvledersikring, høyhastighets, 500V 1000A, aR-klasse | CH4UYX A50QS1000-4gmg1000A2.88 "6.97 "BoltetHigh Speed9 857 NOK
MERSEN FERRAZ A50QS1000-4IL Halvledersikring, høyhastighets, 500V 1000A, aR-klasse | CH4UYY A50QS1000-4ILgmg1000A2.88 "6.97 "BoltetHigh Speed-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50QS10-1 Halvledersikring, høyhastighets, 500V 10A, aR-klasse | CH4UZC A50QS10-1gmg10A0.56 "2.01 "KlippHigh Speed-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50QS1200-4 Halvledersikring, høyhastighets, 500V 1200A, aR-klasse | CH4UZD A50QS1200-4gmg1200A2.88 "6.97 "BoltetHigh Speed10 147 NOK
MERSEN FERRAZ A50QS1200-4IL Halvledersikring, høyhastighets, 500V 1200A, aR-klasse | CH4UZE A50QS1200-4ILgmg1200A2.88 "6.97 "BoltetHigh Speed-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50QS125-4 Halvledersikring, høyhastighets, 500V 125A, aR-klasse | CH4UZF A50QS125-4gmg125A1.22 "3.63 "BoltetHigh Speed673NOK
MERSEN FERRAZ A50QS125-4IL Halvledersikring, høyhastighets, 500V 125A, aR-klasse | CH4UZG A50QS125-4ILgmg125A1.22 "3.63 "BoltetHigh Speed-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A50QS150-4 halvledersikring, høyhastighets, 500V 150A, aR-klasse, type 4
1 278 NOK / enhet