Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ A4BY700 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 700A, Klasse L, 1 Pol | AG8LKA

MERSEN FERRAZ A4BY700 tidsforsinkelsessikring, 600V, 700A, klasse L, 1 pol

På lager
Vare: AG8LKA Modell: A4BY700

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
11 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelse
AC-spenningsvurdering600V
amps700A
Body Materialgmg
Karakter700A
Diameter2"
RammetypeA4BY
SikringsklasseKlasse L
Lengde8.63 "
MonteringBoltet
Antall poler1
SpeedTidsforsinkelse
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)6.05
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)6.35

Produktdetaljer:

    • Klasse L-sikring designet for å beskytte motorer og utstyr mot overstrøm og kortslutningsforhold
    • Har et melaminhus for å hindre inntrengning av forurensninger og forhåndsborede kontakter for sikker montering
    • Overholder UL og CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterDiameterLengdePris
MERSEN FERRAZ A4BY1000 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1000A, Klasse L, 1 Pol | AG8LJK A4BY10001000A1000A2.5 "10.75 "6 642 NOK
MERSEN FERRAZ A4BY1200 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1200A, Klasse L, 1 Pol | AG8LJL A4BY12001200A1200A2.5 "10.75 "6 986 NOK
MERSEN FERRAZ A4BY1400 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1400A, Klasse L, 1 Pol | AG8LJM A4BY14001400A1400A3"10.75 "14 584 NOK
MERSEN FERRAZ A4BY1500 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1500A, Klasse L, 1 Pol | AG8LJN A4BY15001500A1500A3"10.75 "16 688 NOK
MERSEN FERRAZ A4BY1600 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1600A, Klasse L, 1 Pol | AG8LJP A4BY16001600A1600A3"10.75 "9 429 NOK
MERSEN FERRAZ A4BY1800 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1800A, Klasse L, 1 Pol | AG8LJQ A4BY18001800A1800A3.5 "10.75 "15 219 NOK
MERSEN FERRAZ A4BY2000 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 2000A, Klasse L, 1 Pol | AG8LJR A4BY20002000A2000A3.5 "10.75 "12 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BY700 tidsforsinkelsessikring, 600V, 700A, klasse L, 1 pol
11 477 NOK / enhet