MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-4R Sikring, Medium Volt, 5500V, 4R, R Rated, DIN Striker | CH4TGP

MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-4R Sikring, mellomspenning, 5500V, 4R, R-klassifisert, DIN Striker

Vare: CH4TGP Modell: A055D1DSR0-4R

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiddelspenningssikring
AC-spenningsvurdering5500V
Body Materialgmg
Tilkobling ferdigSilver Plated
TilkoblingsmaterialeMessing
TilkoblingstypeKlipp  
Diameter2.88 "
Lengde20 "
MonteringKlipp  
SpeedR-vurdert  
Visuell indikasjonindikerer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)7.32

Produktdetaljer:

Mersen Ferraz A055D1DSR0-4R sikring brukes til kretsbeskyttelse i industrielle applikasjoner for å sikre utstyr ved å avbryte overdreven strøm. Denne Amp-Trap R-klassifiserte DIN-sikringen er ideell for kortslutningsbeskyttelse i mellomspenningsmotorer. Den fungerer som en reservesikring med minimum avbrytende karakter, koordinert med overbelastningsreleer. Denne R-klassifiserte sikringen smelter innen 15 til 35 sekunder ved 100 ganger R-klassifiseringen. Denne komponenten har sølvbelagte messingforbindelser for forbedret ledningsevne, ved bruk av klemmer, mens den isolerende kroppen er sammensatt av GMG-konstruksjon for holdbarhet og sikkerhet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne sikringen?

A.

  • Velg riktig sikringsklassifisering for utstyret ditt.
  • Installer sikringen i henhold til retningslinjene.
  • Unngå å endre eller tukle med sikringen.
  • Unngå overbelastning for å unngå å sprenge sikringen.
  • Koordiner med overbelastningsbeskyttelsesenheter.
  • Skift ut ødelagte sikringer umiddelbart med samme type.
  • Forhindre kortslutninger i kretsen.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger Mersen Ferraz A055D1DSR0-4R sikring?

A.

  • Velg passende spennings- og strømverdier.
  • Bekreft søknad for motorer eller kontrollere.
  • Sørg for pålitelig kortslutningsbeskyttelse.
  • Koordinere med overbelastningsreleer.
  • Se etter UL-komponentgjenkjenning.
  • Vurder driftsmiljøet.

Sp. Hvordan oppdager jeg en defekt sikring?

A.

  • Sjekk visuelt for et ødelagt eller smeltet element.
  • Bruk et multimeter for å måle kontinuitet.
  • Test spenningen over sikringsklemmene.
  • Vurder kretsfunksjonalitet til tross for sikringens utseende.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSpeedPris
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-12R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 12R, R Rated, DIN Striker | CH4TGH A055D1DSR0-12RKlippR vurdert-
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-13R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 13R, R Rated, DIN Striker | CH4TGJ A055D1DSR0-13RKlippR vurdert-
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-16R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 16R, R Rated, DIN Striker | CH4TGK A055D1DSR0-16RKlippR vurdert-
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-19R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 19R, R Rated, DIN Striker | CH4TGL A055D1DSR0-19RKlippR vurdert-
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-2R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 2R, R Rated, DIN Striker | CH4TGM A055D1DSR0-2RKlippR vurdert-
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-3R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 3R, R Rated, DIN Striker | CH4TGN A055D1DSR0-3RKlippR vurdert-
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-5R Sikring, Medium Volt, 5500V, 5R, R Rated, DIN Striker | CH4TGQ A055D1DSR0-5RKlippR vurdert-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-4R Sikring, mellomspenning, 5500V, 4R, R-klassifisert, DIN Striker