MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-16R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 16R, R Rated, DIN Striker | CH4TGK

MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-16R Sikring, mellomspenning, 5500V, 16R, R-klassifisert, DIN Striker

Vare: CH4TGK Modell: A055D1DSR0-16R

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiddelspenningssikring
AC-spenningsvurdering5500V
Body Materialgmg
Diameter2.88 "
Lengde20 "
MonteringKlipp
SpeedR vurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9085
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)60.33
Skipets bredde (cm)10.16

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSpeedPris
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-12R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 12R, R Rated, DIN Striker | CH4TGH A055D1DSR0-12RKlippR vurdert-
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-13R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 13R, R Rated, DIN Striker | CH4TGJ A055D1DSR0-13RKlippR vurdert-
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-19R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 19R, R Rated, DIN Striker | CH4TGL A055D1DSR0-19RKlippR vurdert-
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-2R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 2R, R Rated, DIN Striker | CH4TGM A055D1DSR0-2RKlippR vurdert-
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-3R Sikring, Medium Voltage, 5500V, 3R, R Rated, DIN Striker | CH4TGN A055D1DSR0-3RKlippR vurdert-
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-4R Sikring, Medium Volt, 5500V, 4R, R Rated, DIN Striker | CH4TGP A055D1DSR0-4RKlipp  R-vurdert  -
RFQ
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-5R Sikring, Medium Volt, 5500V, 5R, R Rated, DIN Striker | CH4TGQ A055D1DSR0-5RKlippR vurdert-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-16R Sikring, mellomspenning, 5500V, 16R, R-klassifisert, DIN Striker