MERSEN FERRAZ 64061 Fuse Base, 600V, 400A, Class H/K, 1 Pole, Tin Plated, Copper Box | CH4RNN

MERSEN FERRAZ 64061 Sikringssokkel, 600V, 400A, klasse H/K, 1 pol, tinnbelagt, kobberboks

Vare: CH4RNN Modell: 64061

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsbase
AC-spenningsvurdering600V
Body MaterialFenol
Karakter400A
SikringsklasseKlasse H/K
Høyde3.75 "
Lengde15 "
Maks. Sikringsvurdering400A
Antall poler1 pol
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.53

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKarakterHøydeLengdeMaks. SikringsvurderingAntall polerBreddePris
MERSEN FERRAZ 60300 Sikringssokkel, 600V, 30A, klasse H og K, huggorm, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4RDZ 60300GFPC30A2"7"30AAdder1.46 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60301 Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse H/K, 1 pol, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REB 60301GFPC30A2"7"30A1 pol1.63 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60305 Sikringssokkel, 600V, 30A, klasse H og K, huggorm, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REF 60305GFPC30A2"7"30AAdder1.46 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60306 Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse H/K, 1 pol, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REK 60306GFPC30A2"7"30A1 pol1.63 "282NOK
MERSEN FERRAZ 60307 Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse H og K, 2-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REP 60307GFPC30A2"7"30A2 pol3.09 "318NOK
MERSEN FERRAZ 60308 Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse H og K, 3-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REU 60308GFPC30A2"7"30A34.55 "503NOK
MERSEN FERRAZ 60310 Sikringssokkel, adderer, 600V, 30A, Klasse H og K, tinnbelagt, kobberskrue | CH4REY 60310GFPC30A2"7"30AAdder1.46 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ 64061 Sikringssokkel, 600V, 400A, klasse H/K, 1 pol, tinnbelagt, kobberboks