MERIT 08834154129 Alo Resin Bond Bore Polermaskin 120 Grit B-425 | AH4BHL 34CC62

MERIT 08834154129 Alo Resin Bond Bore Polermaskin 120 Grit B-425

På lager
Vare: AH4BHL Modell: 08834154129Kryssreferanse: 34CC62

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

321NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlo Resin Bond Bore Polermaskin
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
Grit120
Maks. RPM10000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)72.9
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.19
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Min. Indre Dia. : 3-1 / 8 "
    • Maks. Indre Dia. : 4 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834154129 Alo Resin Bond Bore Polermaskin 120 Grit B-425
321NOK / enhet