Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834137101 Klaffhjul 1 Tommer x 5/8 Tommer 30000 80 Korn | AF9TCQ 30TR70

MERIT 08834137101 Klaffhjul 1 tomme x 5/8 tomme 30000 80 korn

På lager
Vare: AF9TCQ Modell: 08834137101Kryssref.: 30TR70
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffhjul
Slipende materialeKeramisk
Slipende typeCoated
Diameter1"
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM30,000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode6805305000

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeDiameterAnsiktsbreddeKlasseGritMaks. RPMSkaftstørrelsePris
MERIT 08834123033 Belagt umontert klaffhjul, 60 korn keramikk, 6 tommer dia., 2 tommer frontbredde | CH6HLK 2KNF6 08834123033Keramisk6"2"Medium606000 rpm-721NOK
MERIT 08834123036 Belagt umontert klaffhjul, 120 korn keramikk, 6 tommer dia., 2 tommer frontbredde | CH6HLM 2KNF8 08834123036Keramisk6"2"end1206000 rpm-768NOK
MERIT 08834123073 Belagt umontert klaffhjul, 80 grit keramikk, 8 tommers dia., 1 tommers frontbredde | CH6HLN 2KNG1 08834123073Keramisk8"1"Medium804500 rpm-1 299 NOK
MERIT 08834137475 Montert klaffhjul, belagt, rett, aluminiumoksid, 3/8 tomme dia. | CH6HLU 3RE11 08834137475Aluminiumoksid3 / 8 "3 / 8 "Veldig fin32040000 RPM1 / 8 "118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834137101 Klaffhjul 1 tomme x 5/8 tomme 30000 80 korn
68NOK / enhet