MEPCO 44-275N dampfelle, 3/4 tommer FNPT-tilkoblinger, 4 7/8 tommer ende-til-ende lengde, 75 psi Maks. Op PSI | CT2ZGH 405Y87

MEPCO 44-275N dampfelle, 3/4 tommer FNPT-tilkoblinger, 4 7/8 tommer ende-til-ende lengde, 75 psi Maks. Op PSI

På lager
Vare: CT2ZGH Modell: 44-275NKryssref: 405Y87

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.76
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MEPCO 46-715G BUSH dampfelle, 1 1/2 tommers NPT-tilkoblinger, 7 tommers ende-til-ende-lengde | CT2ZBF 402W71 46-715G8 932 NOK
MEPCO IB12-3-200G BUSH dampfelle, 3/4 tommer NPT-tilkoblinger, 6 1/2 tommer ende-til-ende lengde | CT2ZBG 402W87 IB12-3-200G3 426 NOK
MEPCO IB12-3-125G BUSH dampfelle, 3/4 tommer NPT-tilkoblinger, 6 1/2 tommer ende-til-ende lengde | CT2ZBH 402W86 IB12-3-125G2 960 NOK
MEPCO IB15-6-125 Dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CT2ZBJ 405Y48 IB15-6-12516 424 NOK
MEPCO IB15-6-250 Dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CT2ZBK 405Y49 IB15-6-25016 289 NOK
MEPCO IB15-6-30 Dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CT2ZBL 405Y47 IB15-6-3016 449 NOK
MEPCO 44-715G dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 5 3/8 tommers størrelse ende til ende lengde | CT2ZBM 405Z13 44-715G4 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEPCO 44-275N dampfelle, 3/4 tommer FNPT-tilkoblinger, 4 7/8 tommer ende-til-ende lengde, 75 psi Maks. Op PSI
3 655 NOK / enhet