Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MENDA 35764 Graduated Toluene Bottle 6oz. HDPE Grønn | AH3HCU 32EZ23

MENDA 35764 gradert toluenflaske 6oz. HDPE Grønn

På lager
Vare: AH3HCU Modell: 35764Kryssreferanse: 32EZ23
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtdannet Toluene ESD-flaske
AutoklaverNei
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGrønn
Body MaterialHDPE
KroppstypeOpaque
Kapasitet6 oz.
ClosureNei
Dybde2.125 "
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse38-400 mm
FormSquare
typendispensering
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Forrenset: Ingen
    • Labware nominell kapasitet - engelsk: 6 oz.
    • Glassklasse: Ikke vurdert

Produktvarianter

ProduktModellSakKroppsfargeBody MaterialMunnBreddeKapasitetClosureLukkematerialePris
MENDA 35270 flaske One-touch pumpe 6 unse oransje | AC8AZH 39H792 35270PumpeflaskeoransjePolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål476NOK
MENDA 35271 flaske One-touch pumpe 6 unse oransje | AC8AZJ 39H793 35271PumpeflaskeoransjePolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål453NOK
MENDA 35272 flaske One-touch pumpe 6 unse oransje | AC8AZK 39H794 35272PumpeflaskeoransjePolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål458NOK
MENDA 35273 flaske One-touch pumpe 6 unse grønn | AC8AZL 39H795 35273PumpeflaskeGrønnPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål479NOK
MENDA 35274 flaske One-touch pumpe 6 unse grønn | AC8AZM 39H796 35274PumpeflaskeGrønnPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål484NOK
MENDA 35275 flaske One-touch pumpe 6 unse grønn | AC8AZN 39H797 35275PumpeflaskeGrønnPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål517NOK
MENDA 35276 flaske One-touch pumpe 6 unse gul | AC8AZP 39H798 35276PumpeflaskeGulPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MENDA 35764 gradert toluenflaske 6oz. HDPE Grønn
165NOK / enhet