MEGGER PAT320-US bærbar apparattester 250 500vdc | AA3KTB 11N130

MEGGER PAT320-US Portable Appliance Tester 250 500vdc

På lager
Vare: AA3KTB Modell: PAT320-USKryssref: 11N130

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar apparattester
Nåværende rekkevidde10, 25 og 200mA
ViseQVGA
Motstandsområde for isolasjon99M Ohms
målingerJordbindingsintegritet, isolasjonsmotstand og jordlekkasje
Strømkilde120 VAC, 60 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.28
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9030840000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Lekkasjestrømområde (0 til 19.99 mA)
    • Spesielle funksjoner: Kan teste skjøteledninger, standardisolasjon og jordbindingstester utføres med en ekstra polaritetstest for å sikre at ledningen er riktig kablet

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddeMotstandsområde for isolasjonPris
MEGGER PAT450-US tester for bærbare apparater Qvga 10 Til 25a | AB8VKW 29JA21 PAT450-US10 til 25A0 til 99.99M59 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER PAT320-US Portable Appliance Tester 250 500vdc
36 247 NOK / enhet