MEGGER PAT450-US tester for bærbare apparater Qvga 10 Til 25a | AB8VKW 29JA21

MEGGER PAT450-US tester for bærbare apparater Qvga 10 til 25a

På lager
Vare: AB8VKW Modell: PAT450-USKryssreferanse: 29JA21

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar apparattester
Nåværende rekkevidde10 til 25A
ViseQVGA
Motstandsområde for isolasjon0 til 99.99M
målingerObligasjonstest, kontinuitet, isolasjonsmotstand, lekkasjestrøm
Strømkilde120 VAC, 60 Hz
Motstandsområde0 til 19.99

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.03
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode9030390100
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Høyspenningstest (1.5 til 3 kVAC)
    • Lekkasjestrømområde (0 til 19.99 mA)
    • Spesialfunksjoner: 10,000 5.7-rekord innebygd minne, XNUMX" bakgrunnsbelyst fullfarge-LCD, valgbare PASS/FAIL-grenser

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddeMotstandsområde for isolasjonPris
MEGGER PAT320-US bærbar apparattester 250 500vdc | AA3KTB 11N130 PAT320-US10, 25 og 200mA99M Ohms36 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER PAT450-US tester for bærbare apparater Qvga 10 til 25a
59 737 NOK / enhet