MEGGER MIT1525 isolasjonstester 15kv linje eller batteri | AF9NRM 30KA05

MEGGER MIT1525 Isolasjonstester 15kv linje eller batteri

På lager
Vare: AF9NRM Modell: MIT1525Kryssreferanse: 30KA05

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

106 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonstester
Nøyaktighet+/- 20% @ 15kV
Automatisk avslåingJa
Kapasitetsområde10 nF til 50 uF
DataloggingJa
ViseDigital / analog bakgrunnsbelyst LCD
Motstandsområde for isolasjon30T ohm
InterfaceUSB
Live Circuit DetectionJa
Utgangstest spenning1000/15,000 XNUMX VDC
StrømkildeLinje eller batteri
Motstandsområde10,000 til 30T ohm
SikkerhetsvurderingCAT IV 1000V, IEC 61010-1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9030330040

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering (Ja)
    • Lekkasjestrømområde (0.01 nA til 6mA)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER MIT1525 Isolasjonstester 15kv linje eller batteri
106 323 NOK / enhet