Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER DET14C Klemme på jordmotstandstester 1500 Ohm | AE9VKP 6MRN4

MEGGER DET14C Clamp On Earth Resistance Tester 1500 Ohm

På lager
Vare: AE9VKP Modell: DET14CKryssreferanse: 6MRN4
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
30 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme på jordmotstandstester
Automatisk avslåingJa
Batteritype(4) 1.5 V / AA
teller4 siffer + 6 siffer med bakgrunnsbelysning
Gjeldende måleområde0.5 mA til 35.0 A.
Datalogging256-poster
ViseDigital LCD
Kjeve kapasitet1.53 "(39 mm)
drifts~~POS=TRUNC1390 Hz
oppløsning0.01 til 10 ohm
SikkerhetsvurderingIP30, EN 61010-2-032 & CATIV 600V forurensningsgrad 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.06
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9030390100
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Jordmotstandsområde (0.05 til 1500 ohm)
    • Motstandsnøyaktighet (lavt område +/- 1.5%, høyt område +/- 35%)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER DET14C Clamp On Earth Resistance Tester 1500 Ohm
30 716 NOK / enhet