Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER CFL535G Tidsdomene Reflectometer 20V IP54 | AH2WWK 30KA06

MEGGER CFL535G Tidsdomene Reflectometer 20V IP54

På lager
Vare: AH2WWK Modell: CFL535GKryssreferanse: 30KA06
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
66 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsdomene reflektometer
Nøyaktighet+/- 1
Auto ShutoffJa
ViseWVGA fargegrafisk LCD
KvalitetsvurderingIP54
impedans25, 50, 75, 100 og 125 ohm
Måleområde20,000
Powered ByLitium-ion-batteri
PulsvarighetBestemt av rekkevidde og kabel
oppløsning1% av rekkevidden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)55.25
Skipets bredde (cm)31.12
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Utgangs amplitude: 20V
    • Hastighetsfaktor: Variabel, 0.2 til 0.99
    • Spesielle funksjoner: Ultrarask puls for nærende feilidentifikasjon

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetVisePowered ByPris
MEGGER TDR500/3 Time-Domain Reflectometer, Bakgrunnsbelyst, 5 V, Trace HOLD | AB8VKX 29JA45 TDR500 / 3+/- 1%LCD-bakgrunnsbelysning(5) AA-batterier19 318 NOK
MEGGER TDR2010 Time Domain Reflectometer, 20000 Måleområde, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---73 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER CFL535G Tidsdomene Reflectometer 20V IP54
66 207 NOK / enhet