Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER TDR500/3 Time-Domain Reflectometer, Bakgrunnsbelyst, 5 V, Trace HOLD | AB8VKX 29JA45

MEGGER TDR500/3 tidsdomenereflektometer, bakgrunnsbelyst, 5 V, Trace HOLD

På lager
Vare: AB8VKX Modell: TDR500/3Kryssreferanse: 29JA45
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
19 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsdomene reflektometer
Nøyaktighet+/- 1%
Auto ShutoffJa
ViseLCD-bakgrunnsbelysning
KvalitetsvurderingIP54
impedans25,50,75 og 100 ohm
Måleområde5000 M
Powered By(5) AA-batterier
Pulsvarighet2 nS
oppløsning1% av rekkevidden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.65
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9027509000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Brukes til å lokalisere feil i optiske fiberkabler og andre metallkabelpar
    • Har en funksjon for automatisk valg av pulsbredde og forsterkning og en ultrarask puls for nærliggende feilidentifikasjon
    • Leveres utstyrt med en sporings-HOLD-mekanisme som lagrer maksimalt målte datapunkter
    • IP54-klassifisering

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetVisePowered ByPris
MEGGER CFL535G Tidsdomene Reflectometer 20V IP54 | AH2WWK 30KA06 CFL535G+/- 1WVGA fargegrafisk LCDLitium-ion-batteri66 207 NOK
MEGGER TDR2010 Time Domain Reflectometer, 20000 Måleområde, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---73 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER TDR500/3 tidsdomenereflektometer, bakgrunnsbelyst, 5 V, Trace HOLD
19 318 NOK / enhet