Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER CFL510G Kabelfeilsøker | AB7XKV 24K481

MEGGER CFL510G Kabelfeilsøker

På lager
Vare: AB7XKV Modell: CFL510GKryssref: 24K481

Få tak i det Mai 6, mandag
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
39 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelfeil lokalisering
Nøyaktighet+ - 1%
Auto ShutoffJa
ViseLCD-bakgrunnsbelysning
KvalitetsvurderingIP54
impedans25,50,75 og 100 ohm
Måleområde0-5000 M
Powered By5 AA batterier
PulsvarighetFra 2 nS
oppløsning0.1M

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.91
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9027504060
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Utgangs amplitude (5V)
    • Hastighetsfaktor (variabel)
    • Spesielle funksjoner: Dual curers, Auto Setup, Unique Trace Hold Feature

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER CFL510G Kabelfeilsøker
39 512 NOK / enhet