MEGGER 230425 Ac/dc High-pot Tester 4kvac 5kvdc | AD2NRH 3T876

MEGGER 230425 Ac/dc High-pot Tester 4kvac 5kvdc

På lager
Vare: AD2NRH Modell: 230425Kryssref: 3T876

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC / DC High-Pot Tester
Nøyaktighet2% av målestokken
Nåværende rekkeviddeTurnivå 0.3 til 12mA, 0.43 til 17mA
Spenningsutgang0 til 4kVAC, 0 til 5kVDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.71
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode9030330040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddeSakSpenningsutgangPris
MEGGER 230415 Ac High-pot Tester 4kvac | AD2NRG 3T875 230415Turnivå 0.3 til 12mAAC High-pot Tester0 til 4k VAC41 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER 230425 Ac/dc High-pot Tester 4kvac 5kvdc
64 750 NOK / enhet