Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEC-O-MATIC VSP målepumpe 20 Gpd 25 Psi | AC2YMV 2P304

MEC-O-MATIC VSP målepumpe 20 Gpd 25 Psi

På lager
Vare: AC2YMV Modell: VSPKryssreferanse: 2P304

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
Body Materialpolykarbonat
cc / Min.52.6
SamsvarETL, cETL, ETLsanitær, CE
Ledningslengde6ft.
Hz60
Lengde5.69 "
Maks. Strømme0.83 GPH
Maks. Strømningshastighet0.83 km / t
Maks. Press25 psi
Maks. Slag per minutt14
Maks. Viskositet300 CPS
Min. Strømningshastighet2.6 GPD
Motor turtall14
Antall matinger1
Strømledning6 ft.
PumpetypePeristaltisk
reproduserbarhet+/- 2%
SelvansugendeJa
Sugeløft24 ft
RørmaterialeNorprene (R)
Slå ned forholdet7.7:1
typenMultipurpose
Spenning115
Bredde7.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Valveless, Nonclogging

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEC-O-MATIC VSP målepumpe 20 Gpd 25 Psi
6 387 NOK / enhet