Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEC-O-MATIC UD10-XA-LSAUG19 Målepumpe 115V 6 fot | AG9HTQ 20LX53

MEC-O-MATIC UD10-XA-LSAUG19 Doseringspumpe 115V 6 Fot

På lager
Vare: AG9HTQ Modell: UD10-XA-LSAUG19Kryssreferanse: 20LX53
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
5 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
Body MaterialKjemikaliebestandig harpiks
cc / Min.34
Ledningslengde6ft.
Hode og monteringsmaterialeKjemikaliebestandig harpiks
Høyde5.625 "
Hz60
Lengde7.625 "
Maks. Strømningshastighet13 gpd
Maks. Press25 psi
Min. Strømningshastighet0.13 gpd
Motor turtall10
Antall matinger1
PumpetypePeristaltisk
SelvansugendeJa
Sugeløft4 ft
RørmaterialeNorprene
Slå ned forholdet10:1
Spenning115
Bredde6.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEC-O-MATIC UD10-XA-LSAUG19 Doseringspumpe 115V 6 Fot
5 540 NOK / enhet