Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCR SAFETY 951L Mekanikkhansker, størrelse L, Mekanikkhansker, Helfinger, Syntetisk lær, Blå, 1 par | CT2RNL 60HM75

MCR SAFETY 951L mekanikkhansker, størrelse L, mekanikkhanske, helfinger, syntetisk lær, blå, 1 par

På lager
Vare: CT2RNL Modell: 951LKryssreferanse: 60HM75

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanikkhansker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MCR SAFETY 940XXL lær palmehansker, størrelse XL, 1 par | CT2RKZ 5WUN1 940XXLHåndflater i skinn17NOK
MCR SAFETY PD1901XXL Mekanikkhansker, størrelse 2XL, mekanikkhanske, fingerløs, krok-og-løkkemansjett, 1 par | CT2RLN 60HN75 PD1901XXLMekanikkhansker274NOK
MCR SAFETY 901XXL Mekanikkhansker, størrelse 2XL, Mekanikkhansker, Helfinger, Hjorteskinn, Svart/Gul, 1 par | CT2RLP 48GL28 901XXLMekanikkhansker363NOK
MCR SAFETY 906DPXXL Mekanikkhansker, størrelse 2XL, Mekanikkhansker, Helfinger, Geiteskinn, Svart/Hvit, 1 par | CT2RLQ 60HN39 906DPXXLMekanikkhansker186NOK
MCR SAFETY 906XXL Mekanikkhansker, størrelse 2XL, Mekanikkhansker, Helfinger, Geiteskinn, Skum, Svart, 1 par | CT2RLR 415M92 906XXLMekanikkhansker342NOK
MCR SAFETY 903XXL Mekanikkhansker, størrelse 2XL, Mekanikkhansker, Helfinger, Geiteskinn, Krok-og-løkkemansjett | CT2RLT 26H694 903XXLMekanikkhansker270NOK
MCR SAFETY 964XXL Mekanikkhansker, størrelse 2XL, Mekanikkhansker, Helfinger, Geiteskinn, Lærhåndflate, 1 par | CT2RLU 60HN18 964XXLMekanikkhansker437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY 951L mekanikkhansker, størrelse L, mekanikkhanske, helfinger, syntetisk lær, blå, 1 par
224NOK / enhet