MCR SAFETY 6032L Disposable Gloves, Food-Grade/Gen Purpose, L, 8 Mil, Powder-Free, Nitrile, 1000 PK | CT2QCD 21EX88

MCR SAFETY 6032L engangshansker, næringsmiddelkvalitet/genformål, L, 8 mil, pulverfri, nitril, 1000 PK

Vare: CT2QCD Modell: 6032LKryssreferanse: 21EX88
7 828 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhansker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MCR SAFETY 6016BXXL engangshanske, 2Xl, 6 Mil, pulverfri, svart, 9 1/2 tomme Lg, 100 PK | CT2PYK 62XH50 6016BXXLHanske569NOK
RFQ
MCR SAFETY NIT645XXL Engangshansker, 2Xl, pulverfri, svart, 100 PK | CT2QAR 60KT31 NIT645XXLhansker80NOK
RFQ
MCR SAFETY 6015XXL Engangshansker, Kjemikaliebestandige/Matvare/Gen Formål, 2Xl, 5 Mil, 100 PK | CT2QAT 36J016 6015XXLhansker200NOK
RFQ
MCR SAFETY 6016OXXL Engangshansker, Kjemikaliebestandige/Matvare/Gen Formål, 2Xl, 6 Mil, 100 PK | CT2QAU 415M91 6016OXXLhansker459NOK
RFQ
MCR SAFETY 7010L Engangshansker, Kjemikaliebestandige/Matvare/Gen Formål, L, 4 Mil, 1000 PK | CT2QAV 21EX92 7010Lhansker2 452 NOK
RFQ
MCR SAFETY 6015L Engangshansker, Kjemikaliebestandige/Matvare/Gen Formål, L, 5 Mil, 100 PK | CT2QAW 36J015 6015Lhansker200NOK
RFQ
MCR SAFETY 6016BL Engangshansker, Kjemikaliebestandige/Matvare/Gen Formål, L, 6 Mil, 100 PK | CT2QAX 415N02 6016BLhansker575NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY 6032L engangshansker, næringsmiddelkvalitet/genformål, L, 8 mil, pulverfri, nitril, 1000 PK
7 828 NOK / enhet