MCR SAFETY 568BFXL regnsmekkeoverall, polyuretan, Xl, grønn, 32 tommer innerside, 54 tommer maks midjestørrelse | CT2MTX 55KW84

MCR SAFETY 568BFXL regnsmekke overall, polyuretan, Xl, grønn, 32 tommer innerside, 54 tommer maks midjestørrelse

Vare: CT2MTX Modell: 568BFXLKryssreferanse: 55KW84
674NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBib

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MCR SAFETY 200BPX2 Classic ,35 mm PVC Poly Bib Overall W, 2XL | CT2MRG 26H185 200BPX2138NOK
RFQ
MCR SAFETY 200BPX3 Classic ,35 mm PVC Poly Bib Overall W, 3XL | CT2MRH 26H206 200BPX3146NOK
RFQ
MCR SAFETY 200BPL Classic ,35 mm PVC Poly Bib Overall W, L | CT2MRJ 26H163 200 BPL135NOK
RFQ
MCR SAFETY 200BPM Classic ,35 mm PVC Poly Bib Overall W, M | CT2MRK 26H162 200 BPM137NOK
RFQ
MCR SAFETY 200BPXL Classic ,35 mm PVC Poly Bib Overall, XL | CT2MRL 26H161 200BPXL141NOK
RFQ
MCR SAFETY 200BPX6 Classic 0.35 mm PVCPoly Bib Overall W, 6XL | CT2MRM 26H258 200BPX6166NOK
RFQ
MCR SAFETY 800BFX2 Concord ,35 mm Neopren Nyln Bib Over, 2Xl | CT2MRN 26J754 800BFX2855NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY 568BFXL regnsmekke overall, polyuretan, Xl, grønn, 32 tommer innerside, 54 tommer maks midjestørrelse
674NOK / enhet