Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 Bryter væskestrøm, 1 FNPT, 100 Psi | AD9ECU 4RC69 / 115652

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 bryter væskestrøm, 1 FNPT, 100 Psi

På lager
Vare: AD9ECU Modell: FS6-W-1Kryssreferanse: 4RC69 / 115652
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
11 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Tilkoblingsstørrelse1 FNPT
Maks. Strømme2.5 gpm
Maks. Flyt GPM2.5
Maks. Væsketemp.225 F
Maks. Press100 psi
Min. Omgivelsestemp.32 F
Min. Strømningshastighet0.12 GPM
Min. Væsketemp.32 F
BryterkapslingNEMA 4X
Bytt TypeEnkeltpolet dobbelt kastbryter
typenHøy følsomhetsbryter
Fuktede materialerMessing, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • McDonnell og Miller 115652 FSW-W-1 væskestrømbryter er en svært følsom bryter som brukes i kjølesystemer, boosterpumper, vannbehandlingssystemer og kompressorer. Den har et forseglet rom som beskytter bryteren mot væsker og en følsomhetsjusteringsskrue for ønsket effekt.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 bryter væskestrøm, 1 FNPT, 100 Psi
11 786 NOK / enhet