Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCDONNELL & MILLER FS254 Generell strømningsbryter Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610

MCDONNELL & MILLER FS254 Generell strømningsbryter Nema4

På lager
Vare: AC3DUD Modell: FS254Kryssreferanse: 2RUL4 / 120610
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
5 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryter for generell bruk
Body MaterialMessing
Tilkoblingsstørrelse1 MNPT
Kontaktvurdering7.4A @ 120 VAC - Full belastning, 120 VA @ 120 eller 240 VAC - Pilot Duty
MaterialeMessing, SS, EPDM
Maks. Strømme131 GPM
Maks. Flyt GPM131
Maks. Væsketemp.250 F
Maks. Press160 psi
Min. Omgivelsestemp.32 F
Min. Strømningshastighet5.8 GPM
Min. Væsketemp.30 F
Driftshastighetsområde (FPM)130 til 280
BryterkapslingNEMA 4
Bytt TypeEnkeltpolet dobbelt kastbryter
Spenning120/240
Fuktede materialerMessing, rustfritt stål, EPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0755
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Driftshastighet (FPM) (600)

Produktvarianter

ProduktModellPris
MCDONNELL & MILLER FS251 Generell strømningsbryter Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611 FS2513 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS254 Generell strømningsbryter Nema4
5 500 NOK / enhet