Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA M50905 Led Load Equalizer 3-pins | AC9UCK 3JYT1

MAXXIMA M50905 Led Load Equalizer 3-pins

På lager
Vare: AC9UCK Modell: M50905Kryssreferanse: 3JYT1
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Load Equalizer
FARGERød, svart, hvit
Connector Type3-Pin
Lengde15 "
Maks. Spenning14
Maks. Wire Kombinasjon3
Maks. Ledningsstørrelse18AWG
Min. Wire Kombinasjon3
Min. Ledningsstørrelse18AWG
typenBare ledninger endret til kvinne
LedningstypePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8512902000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA M50905 Led Load Equalizer 3-pins
284NOK / enhet