Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA M42120R Stopp bak blinklys LED Rød 340mA | AH8UEW 38ZM49

MAXXIMA M42120R Stopp bak blinklys LED Rød 340mA

På lager
Vare: AH8UEW Modell: M42120RKryssreferanse: 38ZM49

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp baklys
Basismaterialepolykarbonat
FARGERød
Nåværende tegnet340mA
Dybde1-13 / 16 "
Diameter4"
Flash TypeBlinklys
Høyde5 39 / 64 "
Housing Materialpolykarbonat
LampetypeLED
Lengde5 39 / 64 "
ObjektivdesignRund
Lens Materialpolykarbonat
MonteringFlens
Strømkilde12.8 VDC
VurderingSAE klasse 1
Bredde5 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA M42120R Stopp bak blinklys LED Rød 340mA
398NOK / enhet