Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA M34260YCL Klareringslys Led Amber Grommet 2 Diameter | AD2WRY 3VMX4

MAXXIMA M34260YCL Clearance Light Led Amber Grommet 2 Diameter

På lager
Vare: AD2WRY Modell: M34260YCLKryssreferanse: 3VMX4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlareringsmarkeringslys
Basismaterialepolykarbonat
FARGERav
Nåværende tegnet40mA
Diameter2"
Høyde3 / 4 "
Housing Materialpolykarbonat
LampetypeLED
ObjektivdesignRund
Lens Materialpolykarbonat
Monteringgrommet
Strømkilde12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8512202040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetPris
MAXXIMA M34260RCL Klareringslys Led Rd Grommet Rund 2 Diameter | AD2WRU 3VMV6 M34260RCLRød40mA151NOK
MAXXIMA M09100R Klareringslys Led Rd Grommet Rund 2 Diameter | AD2WRW 3VMW5 M09100RRød60mA155NOK
MAXXIMA M09100Y Klareringslys Led Amber Grommet 2 Diameter | AD2WRZ 3VMY3 M09100YRav60mA162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA M34260YCL Clearance Light Led Amber Grommet 2 Diameter
151NOK / enhet