AKRO-MILS 30282 Akrobins Super Size Binger


Akro-Mils Akro-Mils 30282 superstørrelseskasser er ideelle for å holde verktøy og deler på en adskilt og organisert måte i samme område i lager, verksteder og produksjonsanlegg.

filtre
Høyde: 12 " , Innvendig høyde: 11 3 / 8 " , Innvendig lengde: 16 7 / 8 " , Innvendig bredde: 10 11 / 16 " , Lengde: 20 "til 22" , Vektgrense: 200 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig lengde: 20 " , Utvendig bredde: 12 3 / 8 " , Bredde: 12 "til 14"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30282GRÅ
--571NOK
RFQ
B
30282BLÅ
Blå2571NOK
C
30282SKLAR
Fjern2654NOK
D
30282RED
Rød2571NOK
E
30282YELLO
Gul2571NOK

30282 Akrobins Super Size Binger

Akro-Mils Akro-Mils 30282 superstørrelseskasser er ideelle for å holde verktøy og deler på en adskilt og organisert måte i samme område i lager, verksteder og produksjonsanlegg.

Egenskaper

  • Akro-Mils 30282 superstørrelseskasser har en konstruksjon i ett stykke og gir beskyttelse mot vann og rust, noe som sikrer lang levetid.
  • De er tilgjengelige i røde, klare, blå og gule fargekoder, noe som gjør det enkelt å identifisere søppelkasser.
  • Disse Super-Size AkroBins har en lengdedeler for å separere små komponenter på en organisert måte.
  • De kommer med en traktfront for enkel tilgang til innholdet når de er stablet med andre binger.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40282 Lengdedeler: Den tillater oppbevaring og organisering av mindre gjenstander i samme boks for å maksimere lagringsplassen og forbedre effektiviteten.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse superstørrelsesbeholderne motstandsdyktige mot syrer?

Ja, de er svært motstandsdyktige mot alkalier og svake syrer, og er derfor egnet for lang bruk.

Hva er lastekapasiteten til Akro-Mils 30282-serien i superstørrelse beholdere?

De har en lastekapasitet på 200 lb.

Er disse Super-Size AkroBins plasseffektive?

Ja, de tillater stabling av enheter på samme plass når de er tomme, og sparer dermed plass.

Hvilken type hyller er kompatible med Akro-Mils 30282 Series super size søppelkasser?

De er kompatible med trådhyller, dukker, stålreoler og stålvogner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?