MAXI-LIFT CC16X7 PG Heisbøtte, 16 9/16 tommers lengde, 7 tommers dybde, polyetylen, grå | CJ3WMA

MAXI-LIFT CC16X7 PG heisbøtte, 16 9/16 tommers lengde, 7 tommers dybde, polyetylen, grå

Vare: CJ3WMA Modell: CC16X7 PG
182NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Boltstørrelse5 / 16 "
FARGEGrå
Dybde7"
Hole to Hole Center (in.)2 7 / 8 "
Lengde16 9 / 16 "
Materialepolyetylen
Antall hull6
Projeksjon7 7 / 8 "
Veggtykkelse0.35 "
Vannkapasitet350.87 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseDybdeLengdeAntall hullProjeksjonVeggtykkelsePris
MAXI-LIFT CC05X4 PG Heisbøtte, 5 1/2 tomme lengde, 4 1/4 tomme dybde, polyetylen, grå | CJ3WKZ CC05X4 PG1 / 4 "4 1 / 4 "5 1 / 2 "24 1 / 2 "0.21 "53NOK
RFQ
MAXI-LIFT CC06X4 PG Heisbøtte, 6 1/2 tomme lengde, 4 1/4 tomme dybde, polyetylen, grå | CJ3WLA CC06X4 PG1 / 4 "4 1 / 4 "6 1 / 2 "24 1 / 2 "0.21 "54NOK
RFQ
MAXI-LIFT CC06X5 PG Heisbøtte, 6 1/2 tommers lengde, 5 tommers dybde, polyetylen, grå | CJ3WLB CC06X5 PG1 / 4 "5"6 1 / 2 "25 1 / 2 "0.26 "69NOK
RFQ
MAXI-LIFT CC07X4 PG Heisbøtte, 7 1/2 tomme lengde, 4 1/4 tomme dybde, polyetylen, grå | CJ3WLC CC07X4 PG1 / 4 "4 1 / 4 "7 1 / 2 "34 1 / 2 "0.21 "59NOK
RFQ
MAXI-LIFT CC07X5 PG Heisbøtte, 7 1/2 tommers lengde, 5 tommers dybde, polyetylen, grå | CJ3WLD CC07X5 PG1 / 4 "5"7 1 / 2 "35 1 / 2 "0.26 "71NOK
RFQ
MAXI-LIFT CC08X5 PG Heisbøtte, 8 1/2 tommers lengde, 5 tommers dybde, polyetylen, grå | CJ3WLE CC08X5 PG1 / 4 "5"8 1 / 2 "35 1 / 2 "0.26 "73NOK
RFQ
MAXI-LIFT CC08X6 PG Heisbøtte, 8 1/16 tommers lengde, 6 tommers dybde, polyetylen, grå | CJ3WLF CC08X6 PG1 / 4 "6"8 1 / 16 "36 5 / 8 "0.27 "107NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXI-LIFT CC16X7 PG heisbøtte, 16 9/16 tommers lengde, 7 tommers dybde, polyetylen, grå
182NOK / enhet