MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7.75-8 Threaded Stud, B7 Ptfe, 1-1/8-8 Thread Size, 7-3/4 Inch Length, 8Pk | AE4YFV 5NYP4

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7.75-8 gjenget tapp, B7 Ptfe, 1-1/8-8 trådstørrelse, 7-3/4 tomme lengde, 8pk

På lager
Vare: AE4YFV Modell: B7-1.125-7.75-8Kryssreferanse: 5NYP4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 994 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPTFE (fluorpolymer)
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde7.75 "
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeOpptil 1100 F.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 1 / 8-8
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7.75-8 gjenget tapp, B7 Ptfe, 1-1/8-8 trådstørrelse, 7-3/4 tomme lengde, 8pk
1 994 NOK /pakke