Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MATCO-NORCA 330-0512 Reparasjonsklemme firebolt 1 tommers 304 rustfritt stål | AE7BKZ 5WMP5

MATCO-NORCA 330-0512 reparasjonsklemme fire bolter 1 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AE7BKZ Modell: 330-0512Kryssreferanse: 5WMP5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
892NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsklemme
Boltstørrelse3 / 8 "
Lengde12 "
MaterialeRustfritt stål Type 304
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1"
Tube Size1"
typenFire bolter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For sammenføyning av to lengder med lignende gjengestang, temp. Område -40 til 212 F, trykkvurdering 150 PSI

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseLengdeRørstørrelseTube SizetypenPris
MATCO-NORCA 330-029 Reparasjonsklemme trebolt 3/8 tommers 304 rustfritt stål | AE7BKV 5WMP0 330-0293 / 8 "9"3 / 8 "3 / 8 "Tre bolter581NOK
MATCO-NORCA 330-0312 Reparasjonsklemme Firbolt 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Fire bolter720NOK
MATCO-NORCA 330-0412 Reparasjonsklemme firebolt 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AE7BKX 5WMP3 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Fire bolter815NOK
MATCO-NORCA 330-049 Reparasjonsklemme trebolt 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AE7BKY 5WMP4 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Tre bolter606NOK
MATCO-NORCA 330-059 Reparasjonsklemme Trebolter 1 Tommer 304 Rustfritt Stål | AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Tre bolter672NOK
MATCO-NORCA 330-0612 Reparasjonsklemme firebolt 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Fire bolter973NOK
MATCO-NORCA 330-069 Reparasjonsklemme 3 Bolt 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AE7BLC 5WMP8 330-0693 / 8 "9"1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tre bolter733NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MATCO-NORCA 330-0512 reparasjonsklemme fire bolter 1 tomme 304 rustfritt stål
892NOK / enhet