MASTER MH-75T-KFA Parafin tvangsluftvarmer 75000 BtuH | AH3KNZ 32MY51

MASTER MH-75T-KFA Parafin tvangsluftvarmer 75000 BtuH

På lager
Vare: AH3KNZ Modell: MH-75T-KFAKryssref: 32MY51

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKerosene tvungen luftvarmer
Luftstrøm240 cfm
Forsterker AC1.5
BtuH-utgang75,000
Innebygd termostatJa
Ledningslengde3"
Drivstoff typeFotogen / Diesel
Varmeområde1875 sq ft.
Høyde15 "
Hz60
Lengde30 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
SikkerhetsegenskaperAutomatisk sikkerhetsavstenging
tank~~POS=TRUNC5.0 gal.
Spenning120 VAC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.107
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)81.79
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drivstofforbruk: 0.52 km / t
    • Timer på en fylling: 9

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER MH-75T-KFA Parafin tvangsluftvarmer 75000 BtuH
7 755 NOK / enhet