Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER 6002NSBCUS Hengelås, 3/4-tommers vertikal sjakkelklaring, 3/4-tommers horisontal sjakkelklaring | CT2HZB 20KC47

MASTER 6002NSBCUS hengelås, 3/4 tommers vertikal sjakkelklaring, 3/4 tommers horisontal sjakkelklaring

På lager
Vare: CT2HZB Modell: 6002NSBCUSKryssreferanse: 20KC47
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
293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MASTER 6121N hengelås, 1 1/8 tommers størrelse vertikal sjakkelklaring, 7/8 tommers høyde | CT2HVT 4EZG4 6121N484NOK
MASTER 6230N hengelås, 1 1/8 tommers vertikal sjakkelklaring, 7/8 tommers høyde | CT2HVU 4EZJ1 6230N651NOK
MASTER 6001NLFUS Hengelås, 1 3/16 tommers vertikal sjakkelklaring, 3/4 tommers høyde | CT2HWA 38W803 6001NLFUS379NOK
MASTER 6001NLFCNUS Hengelås, 1 3/16 tommers vertikal sjakkelklaring, 3/4 tommers høyde | CT2HWB 38W801 6001NLFCNUS427NOK
MASTER 6127N Hengelås, 1 3/8 tommers vertikal sjakkelklaring, 7/8 tommers høyde | CT2HWJ 4EZF9 6127N630NOK
MASTER 6127 Hengelås, 1 3/8 tommers vertikal sjakkelklaring, 7/8 tommers høyde | CT2HWK 6T408 6127650NOK
MASTER 6125N hengelås, 1 3/8 tommers vertikal sjakkelklaring, 7/8 tommers høyde | CT2HWL 4EZG2 6125N551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER 6002NSBCUS hengelås, 3/4 tommers vertikal sjakkelklaring, 3/4 tommers horisontal sjakkelklaring
293NOK / enhet