Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR Flat Washer, 5/16 Inch Size, Yellow, Zinc, 50Pk | AE9ZYG 6PE78

MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR flat skive, 5/16 tommer størrelse, gul, sink, 50pk

På lager
Vare: AE9ZYG Modell: HU-0312USSHZYBAGGRKryssreferanse: 6PE78
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
105NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Rockwell HardnessRC38 til 45
Tykkelse0.064 til 0.104 "
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR flat skive, 5/16 tommer størrelse, gul, sink, 50pk
105NOK /pakke