Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYBAGGR Flat skive, 1/2 tomme størrelse, gul, sink, 25Pk | AF2BHB 6PU20

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYBAGGR flat skive, 1/2 tommer størrelse, gul, sink, 25pk

På lager
Vare: AF2BHB Modell: HS-0500SAEHZYBAGGRKryssreferanse: 6PU20
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
78NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HardnessRC38 til 45
Tykkelse0.097 til 0.121 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYBAGGR flat skive, 1/2 tommer størrelse, gul, sink, 25pk
78NOK /pakke