Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR Flat skive, 7/16 tommer størrelse, gul, sink, 25Pk | AF2BHA 6PU18

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR flat skive, 7/16 tommer størrelse, gul, sink, 25pk

På lager
Vare: AF2BHA Modell: HS-0437SAEHZYBAGGRKryssreferanse: 6PU18

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.15 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.59 / 64 "
Rockwell HardnessRC38 til 45
Tykkelse0.051 til 0.08 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR flat skive, 7/16 tommer størrelse, gul, sink, 25pk
51NOK /pakke