Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER PRODUCTS HS-0375SAEHZYBAGGR Flat Washer, 3/8 Inch Size, Yellow, Zinc, 50Pk | AF2BGZ 6PU16

MASTER PRODUCTS HS-0375SAEHZYBAGGR flat skive, 3/8 tommer størrelse, gul, sink, 50pk

På lager
Vare: AF2BGZ Modell: HS-0375SAEHZYBAGGRKryssreferanse: 6PU16

Få tak i det Mai 6, mandag
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.13 / 16 "
Rockwell HardnessRC38 til 45
Tykkelse0.051 til 0.08 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0375SAEHZYBAGGR flat skive, 3/8 tommer størrelse, gul, sink, 50pk
79NOK /pakke