Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYBAGGR Flat skive, 5/16 tommer størrelse, gul, sink, 50pk | AF2BGY 6PU14

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYBAGGR flat skive, 5/16 tommer størrelse, gul, sink, 50pk

På lager
Vare: AF2BGY Modell: HS-0312SAEHZYBAGGRKryssreferanse: 6PU14
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
68NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.11 / 16 "
Rockwell HardnessRC38 til 45
Tykkelse0.051 til 0.08 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYBAGGR flat skive, 5/16 tommer størrelse, gul, sink, 50pk
68NOK /pakke