Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK TUO0415 / T6P Dørknott Låsesett Tulip Passage | AC3ERZ 2RYC3

MASTER LOCK TUO0415/T6P Dørknapp Låsesett Tulipanpassasje

På lager
Vare: AC3ERZ Modell: TUO0415/T6PKryssreferanse: 2RYC3
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2-3/8" and 2-3/4"
FinishSatin nikkel
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPassage
Klasse3
TastingUten nøkkel
KnottmaterialeStål
PlasseringstypeResidential
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeLett arbeid
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Type streikSquare Corner Full Lip Strike
StilTulip

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8301406030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonKlasseTastingKeyway TypePinsStilPris
MASTER LOCK TUO0303 / T6P Dørhåndtak Låsesett Tulipan Personvern | AC3ERV 2RYA5 TUO0303 / T6PPolert messingPrivatliv3Uten nøkkel--Tulip185NOK
MASTER LOCK TUO0403 / T6P Dørknott Låsesett Tulip Passage | AC3ERW 2RYA6 TUO0403 / T6PPolert messingPassage3Uten nøkkelKwikset5Tulip163NOK
MASTER LOCK TUO0315 / T6P Dørbryter Låsesett Tulipan Personvern | AC3ERY 2RYC2 TUO0315 / T6PSatin nikkelPrivatliv3Uten nøkkel--Tulip244NOK
MASTER LOCK BAO0103 Dørknott Låsesett Kuleinngang | AC3ETA 2RYC4 BAO0103Polert messingInngang3Tastet annerledesMaster Lock4Kuleknott295NOK
MASTER LOCK BAO0115KA4 Dørknott Låsesett Ballinngang | AC3ETB 2RYC7 BAO0115KA4Satin nikkelInngang3Tastet annerledesMaster Lock4Kuleknott494NOK
MASTER LOCK BAO0315 / T6P Dørknott Låsesett Kule Personvern | AC3ETC 2RYC8 BAO0315 / T6PSatin nikkelPrivatliv3Uten nøkkel--Kuleknott284NOK
MASTER LOCK BAO0415/T6P Dørknapp Låsesett Kulepassasje | AC3ETD 2RYC9 BAO0415 / T6PSatin nikkelPassage2Uten nøkkel--Kuleknott400NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK TUO0415/T6P Dørknapp Låsesett Tulipanpassasje
200NOK / enhet