Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK SLL0103 / T6E Dørhåndtak Låsesett Rett spakinngang | AC3ETK 2RYE1

MASTER LOCK SLL0103/T6E Dørhendel Låsesett Rett spakinngang

På lager
Vare: AC3ETK Modell: SLL0103/T6EKryssreferanse: 2RYE1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
678NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2-3/8" and 2-3/4"
Sylindersink
FinishPolert messing
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse3
HåndteringsmaterialeStål
TastingTastet annerledes
Keyway TypeKwikset
PlasseringstypeKommersiell / bolig
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeLett arbeid
Antall nøkler2
Antall pins4
Pins4
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Type streikSquare Corner Full Lip Strike
StilRett spak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.774
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8301406030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPlasseringstypeBaksideSylinderAntall pinsPinsStrike Dim.Type streikStilPris
MASTER LOCK SLL0403 / T6P Dørhåndtak Låsesett rett spak | AC3ETL 2RYE3 SLL0403 / T6PKommersiell / bolig2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRett spak570NOK
MASTER LOCK SLL0115KA4 Dørspak Låsesett Rett spakinngang | AC3ETM 2RYE4 SLL0115KA4Kommersiell / bolig2-3/8" and 2-3/4"sink442-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRett spak771NOK
MASTER LOCK SLL0315 / T6P Dørhåndtak Låsesett Rak spak klasse 3 | AC3ETN 2RYE5 SLL0315 / T6PKommersiell / bolig2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRett spak605NOK
MASTER LOCK SLL0415 / T6P Dørhåndtak Låsesett rett spak | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6PKommersiell / bolig2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRett spak578NOK
MASTER LOCK SLC0926DKA4 Dørhåndtak Låsesett Håndtak Klasserom | AC3ETZ 2RYG1 SLC0926DKA4Næringseiendom2.75 "Messing662-3/4" x 1-3/4"T-streikspaken1 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK SLL0103/T6E Dørhendel Låsesett Rett spakinngang
678NOK / enhet