Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Dørhåndtak Låsesett Håndtak Klasserom | AC3ETZ 2RYG1

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Dørhendel Låsesett Spak Klasserom

På lager
Vare: AC3ETZ Modell: SLC0926DKA4Kryssreferanse: 2RYG1
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
1 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
SylinderMessing
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKlasserom
Klasse2
HåndteringsmaterialeStål
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlag
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonKlasserom
Låsesettets styrkeMedium Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-3/4" x 1-3/4"
Type streikT-streik
Stilspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8301406030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPlasseringstypeBaksideSylinderAntall pinsPinsStrike Dim.Type streikStilPris
MASTER LOCK SLL0103 / T6E Dørhåndtak Låsesett Rett spakinngang | AC3ETK 2RYE1 SLL0103 / T6EKommersiell / bolig2-3/8" and 2-3/4"sink442-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRett spak589NOK
MASTER LOCK SLL0403 / T6P Dørhåndtak Låsesett rett spak | AC3ETL 2RYE3 SLL0403 / T6PKommersiell / bolig2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRett spak496NOK
MASTER LOCK SLL0115KA4 Dørspak Låsesett Rett spakinngang | AC3ETM 2RYE4 SLL0115KA4Kommersiell / bolig2-3/8" and 2-3/4"sink442-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRett spak771NOK
MASTER LOCK SLL0315 / T6P Dørhåndtak Låsesett Rak spak klasse 3 | AC3ETN 2RYE5 SLL0315 / T6PKommersiell / bolig2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRett spak527NOK
MASTER LOCK SLL0415 / T6P Dørhåndtak Låsesett rett spak | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6PKommersiell / bolig2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRett spak503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Dørhendel Låsesett Spak Klasserom
1 323 NOK / enhet