Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S1506 Hengelåsstasjon ufylt 4 komponenter | AC9ZCE 3LTL2

MASTER LOCK S1506 hengelåsstasjon ufylt 4 komponenter

På lager
Vare: AC9ZCE Modell: S1506Kryssreferanse: 3LTL2
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås stasjon
FARGERød
Dybde1.5 "
Høyde3"
MaterialeStål
Maks. Antall hengelåser8
Antall komponenter0
Antall hengelåser inkludert0
Bredde6.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Filled / Unfilled (Unfilled)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. Antall hengelåserBreddePris
MASTER LOCK S1518 hengelåsstasjon ufylt 17-1/2 tommers bredde | AC9ZCF 3LTL4 S15181.5 "3"2217.5 "515NOK
MASTER LOCK S125 hengelåsstasjon ufylt 1 komponent | AD7HUL 4EMZ2 S1251"8"125.25 "264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S1506 hengelåsstasjon ufylt 4 komponenter
349NOK / enhet