Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 498A Rød gruppelåseboks, maks 12 låser, rød | AD7HUK 4EMZ1

MASTER LOCK 498A rød gruppelåseboks, maks 12 låser, rød

På lager
Vare: AD7HUK Modell: 498AKryssreferanse: 4EMZ1
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
1 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGruppesperre
BoksmaterialeStål
FARGERød
Dybde3.75 "
Dør TypeStål
Høyde6"
Maks. Antall hengelåser12
Bredde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.93
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bærbar gruppelåskasse ideell for å sikre arbeidstakers eiendeler under vedlikehold av maskiner eller utstyr
    • Har plass til eiendeler til opptil 12 arbeidere, og mer med bruk av lockout-hasper
    • Låsekasse med sikkerhetshengelås for å sikre låsepunktene og lagre individuelle nøkler
    • Patentert LatchTight-anlegg for å forhindre at du får tilgang til nøklene til den siste sikkerhetshengelåsen er fjernet
    • Pulverlakkert rød overflate for motstand mot riper, flis, slitasje og falming

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeMaks. Antall hengelåserBreddePris
MASTER LOCK 503RED Gruppe Lockout Box 14 Låser Maks Rød | AB9EGJ 2CJL1 503REDRød3.5 "12.75 "146.38 "1 086 NOK
MASTER LOCK 503YLW Group Lockout Box 14 Låser Maks Gul | AB9EGK 2CJL2 503YLWGul3.5 "12.75 "146.38 "1 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 498A rød gruppelåseboks, maks 12 låser, rød
1 044 NOK / enhet